Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Sweatshirt rot Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Sweatshirt rot Gr. XXL
Damen High Vis Sweatshirt rot Gr. XXL
Damen High Vis Sweatshirt rot - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330819745500XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330819745500XXL
EAN/GTIN:
     7330509811382
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • hoher Kragen
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
rot
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 90,80*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 68,27*
€ 97,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,3106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,46*
€ 113,5974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,80*
€ 105,672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,6153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,51*
€ 93,4269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330819745500XS
ab € 64,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.