Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Sweatshirt orange Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Sweatshirt orange
Damen High Vis Sweatshirt orange
Damen High Vis Sweatshirt orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330819745300XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330819745300XL
EAN/GTIN:
     7330509615973
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • hoher Kragen
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 88,23*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,76*
€ 95,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,1333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,8961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,33*
€ 102,7327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,1877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,56*
€ 91,1064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,4444
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330819745300XS
ab € 66,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.