Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt dunkel marineblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen T-Shirt dunkel marineblau
Damen T-Shirt dunkel marineblau
Damen T-Shirt dunkel marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330410298600L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330410298600L
EAN/GTIN:
     7330509596104
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau

Produktbeschreibung:

  • tailliert geschnitten, Slim Fit
  • verstärkte Schulternähte
  • Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
L
Material:
95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
Typ:
Damen-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-shirt l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 21,67*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 22,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,60*
€ 24,514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330410298600XS
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.