Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt weiß Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen T-Shirt weiß
Damen T-Shirt weiß
Damen T-Shirt weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330410291000M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330410291000M
EAN/GTIN:
     7330509596043
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts weiß gr.m

Produktbeschreibung:

  • tailliert geschnitten, Slim Fit
  • verstärkte Schulternähte
  • Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
M
Material:
95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
Typ:
Damen-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, bläkläder damen-shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 21,58*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,54*
€ 22,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330410291000XS
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.