Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 3300 weiß Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 3300 weiß
T-Shirt 3300 weiß
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330010301000XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330010301000XL
EAN/GTIN:
     7330509065181
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirt weiß xl

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • gerippter Halsbund, Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 16,80*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 12,43*
€ 17,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330010301000XS
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.