Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 3300 schwarz melange Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 3300 schwarz melange
T-Shirt 3300 schwarz melange
T-Shirt 3300 schwarz melange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330010259991L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330010259991L
EAN/GTIN:
     7330509489123
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts

Produktbeschreibung:

  • normale Passform
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • gerippter Halsbund, Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
L
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 12,45*
€ 17,58*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 155,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 175,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330010259991XS
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.