| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla3232253399914XL Herst.-Nr.: 3232253399914XL EAN/GTIN: 7330509775387 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Fleece, einseitig aufgebürstet
- Mesh-Einsatz am Armausschnitt
- Casual fit
- Gummi-ummantelte Metallknöpfe
- Stehkragen
- Frontverschluss mit Druckknöpfen
- Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 235 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 71,59* | € 87,99* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 65,33* | € 93,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|