| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla308717623300L Herst.-Nr.: 308717623300L EAN/GTIN: 7330509725917 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Fleece, flammhemmend, antistatisch
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Rundhals, Bündchenhals
- gerippter Bund
- Armabschluss mit Bündchen
- 50 mm breite, flammhemmende, unterbrochene Reflexstreifen
- aufgedruckte Reflexstreifen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | L | Material: | 60%Modacryl,39%Baumw.,1%antist.Faser | Norm EN: | EN 1149-5, EN 20471 | Typ: | Flammschutz-Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 184,93* | € 224,82* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 169,05* | € 231,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|