| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla307417628900L Herst.-Nr.: 307417628900L EAN/GTIN: 7330509726167 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Fleece, flammhemmend, antistatisch
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Rundhals, Bündchenhals
- gerippter Bund
- Etikett außen
- D-Ring
- Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | L | Material: | 60%Modacryl,39%Baumw.,1%antist.Faser | Norm EN: | EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 126,42* | € 157,47* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 115,90* | € 162,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|