Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Sweatshirt 3074 marineblau Gr. XXXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Sweatshirt 3074 marineblau
Multinorm Sweatshirt 3074 marineblau
Multinorm Sweatshirt 3074 marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3074176289005XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3074176289005XL
EAN/GTIN:
     7330509864081
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweater 5xl

Produktbeschreibung:

  • Fleece, flammhemmend, antistatisch
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • Rundhals, Bündchenhals
  • gerippter Bund
  • Etikett außen
  • D-Ring
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
5XL
Material:
60%Modacryl,39%Baumw.,1%antist.Faser
Norm EN:
EN 1149-5
Typ:
Flammschutz-Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,93*
€ 193,8867
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,56*
€ 191,0664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,82*
€ 174,7158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,29*
€ 158,6151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,28*
€ 150,2732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,21*
€ 137,0999
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
307417628900XS
ab € 115,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.