| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla2872147586357 Herst.-Nr.: 2872147586357 EAN/GTIN: 7330509833971 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für schmutzige Umgebungen, feuchte Umgebungen, Montagearbeit und Allround Arbeit
- Membran, Fleecefutter
- wasserdicht, Chrom frei
- Handfläche aus Stretch-PU
- ist dünn und geschmeidig
- Handrücken ist atmungsaktiv
- Fingerspitzen sind für eine längere Lebensdauer und bessere Sensibilität verstärkt
- mit guter Passform und ausgezeichnetem Griff
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 2 | Durchstichkraft: | 1 | Farbe: | blau | Größe: | 7 | Material: | Polyurethan | Norm EN: | EN 388 | Schnittfestigkeit: | 1 | Typ: | Kälteschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,62* | € 17,95* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 13,02* | € 18,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 109,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|