Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Leder 2802 dunkel marineblau/weiß Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe Leder 2802 dunkel marineblau/weiß
Arbeitshandschuhe Leder 2802 dunkel marineblau/weiß
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2802145986108
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2802145986108
EAN/GTIN:
     7330509711187
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

Produktbeschreibung:

  • ungefüttert
  • Handfläche aus Ziegenleder
  • ausgezeichnete Berührungsempfindlichkeit
  • guter Griff und guter Tragekomfort
  • Rückseite aus synthetischem Polyester
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
2
Durchstichkraft:
2
Farbe:
blau
Größe:
8
Material:
vollnarbiges Ziegenleder,Polyester
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2802145986106
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.