Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Leder 2802 dunkel marineblau/weiß Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe Leder 2802 dunkel marineblau/weiß
Arbeitshandschuhe Leder 2802 dunkel marineblau/weiß
Artikel-Nr.:
     415AS-bla28021459861010
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     28021459861010
EAN/GTIN:
     7330509711132
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • ungefüttert
  • Handfläche aus Ziegenleder
  • ausgezeichnete Berührungsempfindlichkeit
  • guter Griff und guter Tragekomfort
  • Rückseite aus synthetischem Polyester
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
2
Durchstichkraft:
2
Farbe:
blau
Größe:
10
Material:
vollnarbiges Ziegenleder,Polyester
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,90*
€ 8,211
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2802145986106
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.