| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla260115018933C52 Herst.-Nr.: 260115018933C52 EAN/GTIN: 7330509842836 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- verstellbare Taille
- verstellbare Hosenträger mit Gummizug
- Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- eingesetzte Taschen mit Durchgriff
- außenliegende Kniepolstertaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- reflektierende Details an der Wade
- Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 450 g/m² | Größe: | 50 | Material: | 79%Baumwolle,20%Polyester,1%antist.Satin | Norm EN: | EN 1149-5,EN 11611/11612,EN 14404 | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Hitzeschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 170,99* | € 240,15* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 184,39* | € 250,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|