Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Handwerk 2238 schwarz/gelb Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Handwerk 2238 schwarz/gelb
Handschuh Handwerk 2238 schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-bla22383922993310
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     22383922993310
EAN/GTIN:
     7330509248065
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

Produktbeschreibung:

  • EVA-Schaum über Knöchel
  • gepolsterte PU-Verstärkung an der Rückseite des Daumens
  • verstärkte Handfläche, Schalenförmige Handfläche
  • nahtlose Fingerspitzen
  • Klettverschluss
  • Nylonband zum Verstellen der Weite am Handgelenk
  • 100G Thinsulatefutter
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Durchdringbarkeit:
0
Durchstichkraft:
3
Farbe:
schwarz
Größe:
10
Kältebeständigkeit:
1
Material:
Hirschleder, Polyester/Baumwolle Canvas
Norm EN:
EN 388, EN 511
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,17*
€ 69,2223
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,68*
€ 59,1192
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,82*
€ 47,3858
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2238392299338
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.