Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1993 4-Wege-Stretch marineblau/gelb Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 1993 4-Wege-Stretch marineblau/gelb
High Vis Bundhose 1993 4-Wege-Stretch marineblau/gelb
High Vis Bundhose 1993 4-Wege-Stretch marineblau/gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla199316428933C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     199316428933C52
EAN/GTIN:
     7330509716281
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Schrittnaht als Zweifachnaht
  • abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
  • Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
  • eine mit Patte Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh
  • Beintasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen
  • Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen
  • Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte Beinenden
  • CORDURA® -verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche, Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung
  • Reflexmaterial rund um die Beine
  • 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen
  • Reflexdetail an der Beintasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
52
Material:
94% Polyester, 6% Elasthan
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
52
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 174,63*
€ 213,45*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 160,95*
€ 218,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,99*
€ 260,5981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,80*
€ 233,002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,78*
€ 217,5082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,16*
€ 206,0604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,95*
€ 191,5305
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
199316428933C44
ab € 160,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.