|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-bla189019779900S Herst.-Nr.: 189019779900S EAN/GTIN: 7330509622650 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - reflektierende Details am Bein
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweiß Gr.te Nähte
- verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
- verschweiß Gr.te Nähte
- Meshfutter
- Schlaufen
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Gummizug an der Taille
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- Gesäßtasche mit Patte
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | S |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, berufshose |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 73,50* | € 104,72* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 188,27* | € 229,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|