Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Shell Hose 1867 High Vis gelb/schwarz Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Shell Hose 1867 High Vis gelb/schwarz
High Vis Shell Hose 1867 High Vis gelb/schwarz
High Vis Shell Hose 1867 High Vis gelb/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla186719773399C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186719773399C44
EAN/GTIN:
     7330509691908
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • hoher Bund hinten
  • verstellbare elastische Taille
  • Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
  • abnehmbare Ausweistasche
  • abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
  • Gesäßtaschen mit Balg und Patte
  • Beintasche mit Balg und Patte
  • eingesetzte Taschen mit Patte
  • Kniepolstertaschen
  • vorgefertigte Halterungen für abnehmbare Nageltaschen
  • Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien, CORDURA® Verstärkung an den Beinenden
  • verstellbarer Bund mit Klettverschluss
  • verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
  • reflektierende Details am Bein, Reflektierende Details an den Taschen
  • Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5
  • Meshfutter
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
44
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Schwedische Größe:
44
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 165,72*
€ 200,96*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 152,30*
€ 209,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,03*
€ 248,7457
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,94*
€ 241,4986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,56*
€ 220,8164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,46*
€ 205,2274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,39*
€ 194,4341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,30*
€ 181,237
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.