| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla182025133389C52 Herst.-Nr.: 182025133389C52 EAN/GTIN: 7330509872734 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv, 2-Wege-Stretch, dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Normale Passform
- 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch
- CORDURA®-verstärkte Beinenden, CORDURA® -verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche, Cordura® Stretch-verstärkte Kniepolstertaschen
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter, Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- hoher Bund hinten, D-Ring am Bund
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
- Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh
- Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung, Beinabschluss Kordel mit Druckknopf
- Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan | Norm EN: | EN 14404, EN 20471 | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, blåkläder warnbundhose 52, arbeitshose 52, arbeitshose gelb |
| | |
| |