| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla159013438699C56 Herst.-Nr.: 159013438699C56 EAN/GTIN: 7330509621738 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details am Bein
- Stretch-Einsätze an der Rückenpasse, den Vordertaschen und an den Knien und der Kniekehle
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
- zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
- breite Gürtelschlaufe hinten
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- D-Ring am Bund
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
- eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
- Kniepolstertaschen
- Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
- verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
- Beinabschluss mit Verstärkung hinten
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 340 g/m² | Größe: | 56 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Schwedische Größe: | 56 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau gr.56, arbeitshose blau, arbeitshose 56 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 89,94* | € 113,88* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 82,09* | € 117,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|