| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla158618115300C62 Herst.-Nr.: 158618115300C62 EAN/GTIN: 7330509691359 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsätze im Schritt und am Gesäß
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- verstärkte Nähte am Schritt
- Gesäßtasche, eine mit Patte
- Beintaschen mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche und Handytasche
- Seitentaschen
- verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
- 50 mm breite Reflexstreifen, 60 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 62 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Schwedische Größe: | 62 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 98,23* | € 123,35* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 90,23* | € 127,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|