Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose Kl.2 1568 gelb/marineblau Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose Kl.2 1568 gelb/marineblau
High Vis Bundhose Kl.2 1568 gelb/marineblau
High Vis Bundhose Kl.2 1568 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156818113389C60
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156818113389C60
EAN/GTIN:
     7330509402368
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien, verstärkte Nagel- und Gesäßtaschen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Ausweistasche versenkbar
  • schräge Eingrifftaschen
  • Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Handytasche
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
60
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
60
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 115,25*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 83,12*
€ 118,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,52*
€ 137,4688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,3776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,71*
€ 117,4649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,52*
€ 111,2888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,12*
€ 98,9128
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
156818113389C44
ab € 83,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.