Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156725173389C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156725173389C44
EAN/GTIN:
     7330509405499
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
  • CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie
  • Schlaufen für ein Monophon
  • zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten zur Befestigung des Hammerhalters
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
44
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
44
Typ:
Kälteschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 146,20*
€ 178,85*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 133,59*
€ 185,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,31*
€ 220,5189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,14*
€ 213,1766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,17*
€ 198,9323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,10*
€ 183,379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,59*
€ 158,9721
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.