| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla156618115389C60 Herst.-Nr.: 156618115389C60 EAN/GTIN: 7330509413500 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- Ausweistasche versenkbar
- Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mir Patte
- Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
- schräge Eingrifftaschen
- Kniepolstertaschen
- Handytasche
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- CORDURA®-verstärkt an den Knien
- C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
- 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- Industriewäsche EN ISO 15797
- Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 60 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471, EN 14404 | Schwedische Größe: | 60 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose gr. 60, arbeitshose gr. 60, arbeitshose orange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 94,77* | € 118,42* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 86,22* | € 121,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|