Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1564 Klasse 1 schwarz/High Vis rot Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose Klasse 1 1564 schwarz/High VIS rot
High Vis Bundhose Klasse 1 1564 schwarz/High VIS rot
High Vis Bundhose Klasse 1 1564 schwarz/High VIS rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156418119955C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156418119955C52
EAN/GTIN:
     7330509402078
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen
  • Beintasche mit Zusatztasche und Stifttasche, Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • schräge Taschen
  • C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
  • 60 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Industriewäsche EN ISO 15797
  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
52
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 97,87*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 70,28*
€ 100,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,49*
€ 119,5831
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,27*
€ 116,9413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,3376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,86*
€ 100,9834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,39*
€ 95,6641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,28*
€ 83,6332
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
156418119955C44
ab € 70,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.