| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla108816451098C46 Herst.-Nr.: 108816451098C46 EAN/GTIN: 7330509750117 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne, breite Gürtelschlaufe hinten
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- D-Ring am Bund
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
- Seitentaschen
- Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
- Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
- Reflexdetail an der Beintasche
- doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort weiß, arbeits bermuda, arbeitsshorts 46 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 104,63* | € 130,29* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 95,39* | € 135,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|