Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Einhandkarabiner Typ FS 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Einhandkarabiner Typ FS 90
Stahl-Einhandkarabiner Typ FS 90
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4011
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandkarabiner
einhandkarabiner

Produktbeschreibung:

  • nach EN 362
  • mit Auge
  • zur Verwendung mit Sicherheitsseilen
  • Bruchlast Längsachse: 23 kN
  • Öffnungsweite: 64 mm
  • Ösendurchmesser: 26 mm
Weitere Informationen:
Breite:
111 mm
Gewicht:
0,692 kg
Länge:
218 mm
Typ:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen, Alu, Artex, Einhand, Karabiner, Oval, Schraub, Stahl, Trilock, Twistlock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Stück
ab 32 Stück
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4008
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.