| |
|
| Artikel-Nr.: 4157-G490-0010 Herst.-Nr.: G490-0010 EAN/GTIN: 4100660002287 |
| | |
|
| | |
| Buzil Erol G490, 10 Liter Kanister, Spezialreiniger für Feinsteinzeugfliesen, farblos/gelblich, ph-Wert 13,5 Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Anwendungsbereich: | für mikroporöse, feinraue und alkaliunempfindliche Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen | Produktvorteile/-eigenschaften: | spontane Schmutzlösekraft mit porentiefer Reinigungswirkung im System mit Erolcid G491 anwendbar RK-gelistet exzellente Netzeigenschaften schaumarm geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten | Wichtige Hinweise: | zur Verbesserung des Reinigungsergebnisses empfehlen wir Mikrofasermaterialien stets kaltes Wasser verwenden Niederschläge, die aufgrund einer Abkühlung unter Zimmertemperatur auftreten können, lassen sich durch leichtes Erwärmen wieder in Lösung bringen und stellen keinen Qualitätsmangel dar bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden | Inhalt: | 10 Liter | VE/Palette: | 60 Kanister | Inselzuschlag: | Frachtkosten auf Anfrage GHS | Frachtkosten auf Anfrage | Gefahrenhinweis: | H290; kann gegenüber Metallen korrosiv sein H314; verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden H335; kann die Atemwege reizen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,81* | € 55,70* | | | | Lager 4157 | | | | | | € 7,50* | ab € 39,20* | € 55,73* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 40,27* | € 56,86* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 40,11* | € 61,33* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 42,92* | € 63,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,92* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4157 | | Versand: Lager 4157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|