Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seife - Katrin Head & Body Shower Gel 1000 ml


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktabbildung - Seife - Katrin Head & Body Shower Gel 1000 ml
Produktabbildung - Seife - Katrin Head & Body Shower Gel 1000 ml
Artikel-Nr.:
     4157-475500
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     47550
EAN/GTIN:
     6414301047550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl

Seife - Katrin Head & Body Shower Gel 1000 ml

Weitere Informationen:
Farbe:
neutral
Füllmenge:
1000 cm
Flaschen/VE:
12 Flaschen
VE/Palette:
95 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, duschgel 1000 ml, feuchtigkeitsfluid, Hautreiniger, Spenderseife, Flüssigseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Flaschen (ab € 7,78167* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 69,89*
€ 83,17
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 68,86*
€ 81,94
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 65,72*
€ 78,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 57,18*
€ 68,04
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 56,45*
€ 67,18
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 46,69*
€ 55,56
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
77397
ab € 29,67*
Zubehör
Katrin
77373
ab € 26,78*
Zubehör
Metsä
993063
ab € 109,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.