Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa PLUS Handtücher, C-Falz, Falthandtuch, natur, 1-lagig, 25,0 x 33,0 cm, 180 Blatt/Pack, 20 Pack/VE, 28 VE/Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Fripa PLUS Handtücher, C-Falz, Falthandtuch, natur, 1-lagig, 25,0 x 33,0 cm, 180 Blatt/Pack, 20 Pack/VE, 28 VE/Palette
Produktabbildung - Fripa PLUS Handtücher, C-Falz, Falthandtuch, natur, 1-lagig, 25,0 x 33,0 cm, 180 Blatt/Pack, 20 Pack/VE, 28 VE/Palette
Produktabbildung - Fripa PLUS Handtücher, C-Falz, Falthandtuch, natur, 1-lagig, 25,0 x 33,0 cm, 180 Blatt/Pack, 20 Pack/VE, 28 VE/Palette
Artikel-Nr.:
     4157-4111102
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     4111102
EAN/GTIN:
     4000883101210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Fripa PLUS Handtücher, C-Falz, Falthandtuch, natur, 1-lagig, 25,0 x 33,0 cm, 3.600 Blatt, 28 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Format:
25,0 x 33,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/VE:
3.600 Blatt
Unterverpackung:
20 x 180 Blatt
VE/Palette:
28 VE
Grammatur:
1 x 40,0 g/m²
Material:
Recyclingpapier
Prägung:
Blumenprägung
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,88*
€ 25,20*
Lager 4157
301
pro Stück
€ 7,50*
ab € 16,76*
€ 25,21*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,28*
€ 29,30*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 21,16*
€ 29,31*
1 Tag
229
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,18*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 28 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
1 Stück enthält 20 Beutel (ab € 0,838* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,20*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.