Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Drahtgitterkorb
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
Standard Papierhandtücher, Falthandtuch, grün, 25,0 x 23,0 cm, 1-lagig, 5000 Blatt/VE, Recycling
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4157-200103
Hersteller:
Elos
Herst.-Nr.:
200103
EAN/GTIN:
4260476050367
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Standard Papierhandtücher, Falthandtuch, grün, 25,0 x 23,0 cm, 1-lagig, 5000 Blatt/VE
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
25,0 x 23,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/VE:
5000 Blatt
Unterverpackung:
20 x 250 Blatt
VE/Palette:
32 VE
Grammatur:
1 x 38,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
... >
Lager 4157
>
Falthandtuchpapier
>
C-Fold
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
falthandtuch 1lg 25x23cm
,
falthandtuch 25x23cm
,
falthandtuch 1-lagig
,
Papierhandtuch
,
Faltpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,13*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00303* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 64 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paket
ab 128 Pakete
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin Falthandtuchspender M, Edelstahl
Katrin
988366
ab € 81,55*
Zubehör
Katrin Falthandtuchspender M, Weißes Metall
Katrin
988113
ab € 38,28*
Zubehör
Falthandtuchspender Elements H415xB305xT155ca.mm ELOS
Elos
990010
ab € 24,20*
Zubehör
Falthandtuchspender weiß Metall, 340 x 270 x 125 mm (H/B/T)
Elos
990011
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen