Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender - Seifen- und Desinfektionsspender mit Edelstahlpumpe 500 ml, mattsilber, 273 x 82 x 162 mm (H/B/T),Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Spender - Seifen- und Desinfektionsspender mit Edelstahlpumpe 500 ml, mattsilber, 273 x 82 x 162 mm (H/B/T),Aluminium
Produktabbildung - Spender - Seifen- und Desinfektionsspender mit Edelstahlpumpe 500 ml, mattsilber, 273 x 82 x 162 mm (H/B/T),Aluminium
Artikel-Nr.:
     4157-122010
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     12201
EAN/GTIN:
     4054009072892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Spender - Seifen- und Desinfektionsspender mit Edelstahlpumpe, mattsilber, 273 x 82 x 162 mm (H/B/T),Aluminium

Weitere Informationen:
Farbe:
mattsilber
Format:
273 x 82 x 162 cm
Stück/VE:
1 Spender
VE/Palette:
247 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 500 ml, armhebel spender, wero armhebelspender, Handtuchrollenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Papierspender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
21
€ 7,50*
ab € 53,86*
€ 80,60*
3 Tage
52
€ 5,70*
ab € 65,37*
€ 84,88*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 69,20*
€ 89,87*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 72,54*
€ 93,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,83*
€ 128,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20792254
ab € 21,19*
Zubehör
WERO
60007
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.