Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch - Viskosevlies - Rolle, weiß, 29,0 x 38,0 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung - Vliestuch - Viskosevlies - Rolle, weiß, 29,0 x 38,0 cm
Produktabbildung - Vliestuch - Viskosevlies - Rolle, weiß, 29,0 x 38,0 cm
Artikel-Nr.:
     4157-120105
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     120105
EAN/GTIN:
     4260476050565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vliestuch
Poliertuch
Putztuch
Mehrzwecktuch

Vliestuch - Viskosevlies - Rolle, weiß, 29,0 x 38,0 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
29,0 x 38,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Rolle:
500 Blatt
Rolle/VE:
2 Rollen
VE/Palette:
28 VE
Grammatur:
1 x 65,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Trockentuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,22*
€ 66,9018
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 52,79*
€ 62,8201
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,88*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,98*
Zubehör
Elos
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.