Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibake schwarz linksweisend H 750 mm Reflexfolie RA2-Oralite5831


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-temka14256SL
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14256SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Temka Flexibake - linksweisend.

Produktbeschreibung:

  • Farbe schwarz
  • Material TPU
  • Höhe 750 mm
  • Durchmesser 120/80 mm
  • Gewicht 1,4 kg
  • Reflexfolie einseitig RA2-Oralite5831
  • ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,4 kg
Höhe:
750 mm
Typ:
Absperrbake
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 36,35*
€ 52,08*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 63,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 67,07*
Ähnlich
Temka
ab € 36,53*
Ähnlich
Temka
ab € 79,67*
Ähnlich
Temka
ab € 79,51*
Ähnlich
Temka
ab € 17,06*
Ähnlich
Temka
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.