| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanFMHT0-77407 Herst.-Nr.: FMHT0-77407 EAN/GTIN: 3253560774073 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm
- gesonderter Scan-Modus für nichteisenhaltiges Metall in einer Tiefe von bis zu 75 mm
- ununterbrochene audiovisuelle Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe von max. 51 mm
- beleuchtetes LCD-Display für besseres Ablesen der Messergebnisse
- Stromversorgung: 9 V Batterie - nicht enthalten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,228 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wallscanner, Intellilaser Pro, Laser, Messgeräte, S2, S300, S5, Stanley |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,31* | € 52,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,96* | € 61,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,38* | € 61,15* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 44,09* | € 63,04* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,92* | € 65,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|