| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan2-16-388 Herst.-Nr.: 2-16-388 EAN/GTIN: 3253562163882 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - lackiertes Eschenholzheft mit Schlagring
- geschmiedete Klinge mit abgeschrägten Kanten aus gehärtetem Stahl
- auf der ganzen Länge nachschärfbar
- Kunststoff-Kappe zum Schutz der Schneide
Weitere Informationen: | | Breite: | 16 mm | Gewicht: | 0,176 kg | Länge: | 140 mm | Typ: | Stechbeitel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,70* | € 14,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,26* | € 14,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,64* | € 14,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,81* | € 16,52* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 10,98* | € 16,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|