| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-15-441 Herst.-Nr.: 1-15-441 EAN/GTIN: 3253561154416 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Porenbetonsäge mit grober Verzahnung (36 Zähne)
- Handgriff mit 45° und 90° Anschlag
- Handgriff mit zwei Schrauben am Blatt befestigt
- Hardpoint-Verzahnung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,677 kg | Länge: | 650 mm | Typ: | Handsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtbetonsäge, Mauerwerksäge, Porenbetonsäge, fuchsschwanz stanley, gasbetonsäge, Bügelsäge, Dekupiersäge, Gehrlungslade, Gipskartonsäge, Klapp-Stichsäge, Kunststoffsäge, Sägen, Stanley, Stichsäge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,54* | € 25,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,39* | € 27,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,14* | € 27,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,07* | € 28,72* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,62* | € 32,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|