| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-65-410 Herst.-Nr.: 0-65-410 EAN/GTIN: 3253560654108 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ergonomischer Soft-Grip Handgriff: hoher Komfort und optimaler Krafeinsatz, ermöglicht die optimale Anpassung an die Hand und ein maximales Anzugsmoment
- einzeln bis 10.000 Volt getestet
- Klinge dank Schlauchisolierung aus Polyamid höchstbelastbar - widerstandsfähig gegen Schläge, Kälte (bis zu -25°C), Abrieb und Feuchtigkeit
- getestet nach EN60900:2004. Für sicheres Arbeiten unter Spannung und an spannungsführenden Leitungen bis 1000V
- sandgestrahlte Spitzen für besten Grip
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze
- glattes Endstück: Für schnelles und komfortables Drehen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | VDE | Gewicht: | 0,031 kg | Klingenbreite: | 2,5 mm | Klingenlänge: | 50 mm | Typ: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,52* | € 5,24* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,55* | € 5,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,32* | € 5,30* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,64* | € 5,38* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 3,75* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|