| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola71025101 Herst.-Nr.: 71025101 EAN/GTIN: 9002719042785 |
| | |
|
| | |
| SOLA Laserentferungsmesser METRON 30 BT mit Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures. Produktbeschreibung: - Teilen-Funktion für schnelles Versenden von Messergebnissen
- Softgrip und ergonomisches Design
- 3-zeilig beleuchtetes Display
- kompakt, leicht, handlich
Technische Daten: - Dimension: 105 x 47 x 27 mm
- Messtoleranz: ±2.00 mm
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Schutzklasse: IP54
- Stromversorgung: 2 x 1.5 V (AAA) Batterien
- Betriebsdauer (bei 20 °C): 5000 Messungen
- Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-03
- Ausgangsleistung: < 1.0 mW
- Wellenlänge: 630 - 670 nm
- Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Einsatzbereich: 0.05 - 30 m
Anwendungen: - Längenmessung
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Min- / Max Messung
- Dauermessung
- indirekte Messung 2 Punkt
Lieferumfang: - Handschlaufe
- Gürteltasche METRON 30 BT
- 2 x 1.5 V (AAA) Batterien
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schwarz | Laserklasse: | 2 | Messgenauigkeit: | ± 2 mm/m | Norm DIN: | EN 60825-1 : 2007-03 | Schutzklasse: | IP54 | Temparaturbeständigkeit: | 0 °C bis + 40 °C | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,14* | € 73,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,41* | € 73,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,97* | € 74,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,06* | € 77,31* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 66,89* | € 91,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|