Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄR-Streugabel 3 Zinken, 300 x 300 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugabel 3 Zinken, 300 x 300 mm, Eschenstiel
Streugabel 3 Zinken, 300 x 300 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54767
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54767
EAN/GTIN:
     4011798476706
Suchbegriffe:
Heugabel
Streugabel
streugabel mit stiel
heugabel

Produktbeschreibung:

  • mit 3 Zinken, 1/1 gold
  • Gabelkörper aus Spezialstahl
  • schmiedegewalzt und gehärtet
  • sichere Stielverbindung mit Stift und Schienenzwinge
  • fein geschliffen und gewachst
  • mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
3
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
300 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1,1 kg
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Heugabel
Weitere Suchbegriffe: shw streugabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54523
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.