Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhackenstiel 39 x 58 mm, 930 mm, Esche, mit Hülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhackenstiel 39 x 58 mm, 930 mm, Esche, mit Hülse
Kreuzhackenstiel 39 x 58 mm, 930 mm, Esche, mit Hülse
Artikel-Nr.:
     415-shw53698
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53698
EAN/GTIN:
     4011798369800
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Kreuzhackenstiel

Produktbeschreibung:

  • für 2,5 - 3,5 kg Hacke
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
950 mm
Typ:
Hackenstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54229
ab € 7,81*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55951
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.