Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger INVERTER PRO 2000 C5 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger INVERTER PRO 2000 C5 2000 W
Stromerzeuger INVERTER PRO 2000 C5 2000 W
Artikel-Nr.:
     415-sdmoINVERTERPRO2000C5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     INVERTERPRO2000C5
EAN/GTIN:
     3499231003039
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Baureihe PRESTIGE mit Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausrüstung ideal geeignet für regelmäßige und häufige Einsätze.

Produktbeschreibung:

  • ergonomisches Material leicht und kompakt
  • sehr leise
  • Ausgang 12V
  • Qualitätsstrom
  • geringer Verbrauch

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 0,90
  • Autonomie 75% (h): 4,7
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 75

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: YAMAHA
  • Motor Typ: MZ80_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 79
  • Kapazität Öl (l): 0,40

Technische Daten Generator:

  • Technologie: Inverter
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Steckdose 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Steckdose 12V 8A - Schutzschalter + Kontrolllampe

Lieferumfang:

  • Zündkerzenschlüssel
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
21 kg
Höhe:
445 mm
Länge:
490 mm
max. Leistung 1 Phase:
1,8 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
60 dB(A)
Schallleistungspegel:
89 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
4,2 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.489,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,88*
€ 1.772,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,21*
€ 1.680,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.376,00*
€ 1.637,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.339,79*
€ 1.594,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,45*
€ 1.504,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,72*
€ 1.490,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,36*
€ 1.478,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RKD1
€ 89,68*
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
€ 46,68*
Zubehör
Kohler SDMO
R05M
€ 121,92*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
€ 159,10*
Zubehör
Kohler SDMO
RCC
€ 347,79*
Zubehör
Kohler SDMO
RYS2
€ 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.