Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger DIESEL 6000 A SILENCE C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger DIESEL 6000 A SILENCE C5
Stromerzeuger DIESEL 6000 A SILENCE C5
Artikel-Nr.:
     415-sdmoDIESEL6000ASILENCEC5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     DIESEL6000ASILENCEC5
EAN/GTIN:
     3499231004197
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger DIESEL SILENCE kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer, niedriges Geräuchniveau, extreme Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

Produktbeschreibung:

  • Profi-Motor KOHLER
  • luftgekühlt
  • sehr leise
  • Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 1,20
  • Autonomie 75% (h): 22,50
  • Schalldruckpegel in 1 m Entfernung in dB(A): 76

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: KD15-440E_C5
  • Verteilung: Diesel O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 440
  • Kapazität Öl (l): 1,50

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ring und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

Lieferumfang:

  • wartungsfreie Batterie
  • Aufhängöse
  • Betriebsstundenzähler
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
615 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
198 kg
Höhe:
960 mm
Länge:
990 mm
max. Leistung 1 Phase:
4,9 kW
Motor:
Diesel
Schalldruckpegel:
63 dB(A)
Schallleistungspegel:
92 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Elektrostart
Tankinhalt:
27 Liter
Typ:
Schallgedämmter Stromerzuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.393,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.393,82*
€ 6.418,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.191,37*
€ 6.177,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.058,25*
€ 6.019,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.925,15*
€ 5.860,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.709,76*
€ 5.604,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.684,56*
€ 5.574,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.678,40*
€ 5.567,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RAP
€ 58,76*
Zubehör
Kohler SDMO
RSTART2
€ 621,65*
Zubehör
Kohler SDMO
R05M
€ 122,67*
Zubehör
Kohler SDMO
Verso50mono100A
€ 989,89*
Zubehör
Kohler SDMO
Verso50mono40A
€ 798,32*
Zubehör
Kohler SDMO
Verso50tri25A
€ 782,33*
Zubehör
Kohler SDMO
Verso50tri40A
€ 809,48*
Zubehör
Kohler SDMO
RKB3
€ 234,87*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
€ 159,85*
Zubehör
Kohler SDMO
RKDS5
€ 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.