Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger DIESEL 10 LC A SILENCE C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger DIESEL 10 LC A SILENCE C5
Stromerzeuger DIESEL 10 LC A SILENCE C5
Artikel-Nr.:
     415-sdmoDIESEL10LCASILENCEC5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     DIESEL10LCASILENCEC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger DIESEL SILENCE kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer, niedriges Geräuchniveau, extreme Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

Produktbeschreibung:

  • Profi-Motor KOHLER
  • wassergekühlt
  • sehr leise
  • schall- und stoßdämmende Platten

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 2,60
  • Autonomie 75% (h): 10,40
  • Schalldruckpegel in 1 m Entfernung in dB(A): 79

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: KDW702
  • Verteilung: Diesel O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 690
  • Kapazität Öl (l): 1,60

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ring und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 2 Steckdosen 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

Lieferumfang:

  • wartungsfreie Batterie
  • Aufhängöse
  • Betriebsstundenzähler
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
790 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
310 kg
Höhe:
1056 mm
Länge:
1211 mm
max. Leistung 1 Phase:
8,3 kW
Motor:
Diesel
Schalldruckpegel:
66 dB(A)
Schallleistungspegel:
95 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Elektrostart
Tankinhalt:
27 Liter
Typ:
Schallgedämmter Stromerzuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.897,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.897,70*
€ 9.398,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.622,77*
€ 9.071,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.427,31*
€ 8.838,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.231,87*
€ 8.605,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.947,94*
€ 8.268,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.937,69*
€ 8.255,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RAP
€ 58,76*
Zubehör
Kohler SDMO
RSTART2
€ 621,65*
Zubehör
Kohler SDMO
R05M
€ 122,67*
Zubehör
Kohler SDMO
Verso50mono100A
€ 989,89*
Zubehör
Kohler SDMO
Verso50mono40A
€ 798,32*
Zubehör
Kohler SDMO
Verso50tri25A
€ 782,33*
Zubehör
Kohler SDMO
Verso50tri40A
€ 809,48*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
€ 159,85*
Zubehör
Kohler SDMO
RKDS6
€ 73,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.