Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenspray silber 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Felgenspray silber 400 ml
Felgenspray silber 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-schull91080
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     91080
EAN/GTIN:
     9002588910802
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenfarbe
felgenfarbe

Produktbeschreibung:

  • für Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten an Felgen
  • wasch- und abriebfest

Gefahrhinweis:

  • H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol, Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
1 Dose enthält 0,4 Liter (ab € 15,65* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
91063
ab € 6,94*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
91120
ab € 6,74*
Ähnlich
Schuller
91072 7
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.