Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplane 1,5 x 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzplane 1,5 x 6 m
Schutzplane 1,5 x 6 m
Artikel-Nr.:
     415-schull46503
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     46503
EAN/GTIN:
     9002588465036
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • gewebeverstärkt
  • mit Metallösen
Weitere Informationen:
Breite:
1,5 m
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
6 m
Stärke:
90 g/m²
Typ:
Abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
46533
ab € 14,97*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
46501
ab € 5,24*
Ähnlich
Schuller
46461
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.