Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wall Tape Reparaturband 2 Drywall Patch 10x10cm, 3x pro Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wall Tape Reparaturband 2 Drywall Patch 10x10cm
Wall Tape Reparaturband 2 Drywall Patch 10x10cm
Artikel-Nr.:
     415-schull45550
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45550
EAN/GTIN:
     9002588455501
Suchbegriffe:
Reparaturband
reparaturband 100mm

WALL TAPE Reparaturbänder, Bänder für Reparatur und Sanierungsarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • selbstklebend
  • reißfest
  • Premium Glasfasergewebestreifen
  • verstärkt mit einer Aluminiumplatte
  • zum Reparieren von Gipskartonplatten und Sanieren von großen Rissen und Löchern
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Typ:
Gewebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,485* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45761
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.