Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Isolierband weiß 50 mm x 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
VDE Isolierband weiß 50 mm x 10 m
VDE Isolierband weiß 50 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     415-schull44055
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     44055
EAN/GTIN:
     9002588440552
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband weiß 50mm x 10m

Produktbeschreibung:

  • Dehnung: 150 %
  • Klebekraft: 2,0 N/10 mm min. avg.
  • Temperatur Limit: 90 %
  • Träger: PVC
  • Voltage: 7 KV
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Stärke:
15 my
Typ:
Isolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 12.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,281* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 25 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
ab 12500 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
44000
ab € 0,85*
Ähnlich
Schuller
44040
ab € 8,42*
Ähnlich
Schuller
44054
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.