Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrgarnitur aus Kunststoff 210 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrgarnitur aus Kunststoff 210 x 200 cm
Kehrgarnitur aus Kunststoff 210 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull15005
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     15005
EAN/GTIN:
     9002588150055
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset

Produktbeschreibung:

  • aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Länge:
200 mm
Typ:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: kehrgarnitur, Allzweckbesen, Handfeger, Reinigung, Reisstrohbesen, Saalbesen, Schuller, Straßenbesen, Wasserschieber, Zimmerbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
15352
ab € 5,85*
Ähnlich
Schuller
15354
ab € 4,75*
Ähnlich
Schuller
15350
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.