Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe FLASH PENCIL, 75 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCRANGRIP LED-Taschenlampe FLASH Pencil 75 lm
SCRANGRIP LED-Taschenlampe FLASH Pencil 75 lm
LED-Taschenlampe FLASH PENCIL - in der Hand
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5130
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5130
EAN/GTIN:
     5708997351307
Datenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte

Der SCRANGRIP FLASH Pencil ist eine kleine LED Taschenlampe aus der FLASH-Serie mit einer Rechweite von bis zu 40 m.

Produktbeschreibung:

  • professionelle, robuste und leistungsstarke FLASH-Serie
  • mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung
  • 15 mm schlanke LED-Stiftlampe, mit Halteclip für Brusttasche

Technische Daten:

  • Leuchtweite: 40 m
  • Abstrahlwinkel 115°
  • LED Lichtausbeute: 124 lm/W
  • Leuchtdauer 2,5 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C

Lieferumfang:

  • LED-Taschenlampe FLASH Pencil
  • 2 x AAAA Batterien
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
nein
Ausführung:
LED
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
32 g
Höhe:
131 mm
Länge:
15 mm
Leistung:
1,6 Watt
Lichtleistung:
75 Lumen
Schutzklasse:
IP 54
Spannung:
1,5 V
Typ:
Taschenlampe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
5
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 15,29*
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 15,95*
2 Tage
56
1
€ 5,50*
ab € 11,30*
€ 16,13*
4 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 11,61*
€ 16,54*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 14,89*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
ab € 24,84*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5110
ab € 15,60*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5124
ab € 18,41*
Ähnlich
Kiesel
03.5136
ab € 22,19*
Ähnlich
Kiesel
03.5138
ab € 38,77*
Ähnlich
Kiesel
03.5137
ab € 32,88*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5132
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.